Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018624, Rollwerkbank, bl/anthr 960x450x950, 6Sb.,met


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663057
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6010-MT.510999
EAN/GTIN:
     4040376879226
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018624, Rollwerkbank Modell 6010 Diese Rollwerkbänke haben beidseitig ausziehbare Schubladen. , Ablagefläche: in 2 unterschiedlichen Ausführungen , Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm , Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. , Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm , Belastbarkeit: max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen , Lieferung komplett montiert: Rollensatz und Griff lose beigelegt , ABS: Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband, Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92000 GRAMM
Arbeitsfläche:
ABS
Maße BxTxH:
960x450x950 mm
Herstellerartikelnummer:
02-6010-MT.510999
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rollwerkbank rau, kantenschutzprofil, 00018624, ROLLWERKBANK,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,79*
€ 496,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 496,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,45*
€ 500,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,91*
€ 510,71*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,81*
€ 523,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,83*
€ 604,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,90*
€ 563,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 15,35*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.