Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer f. Kästen 605x405 höh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694007338
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.001
EAN/GTIN:
     4035694007338
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer
• Für sitzende und stehende Tätigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Höhenverstellbar und kippbar
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
• Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe
Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch.
Sichere Arretierung durch Federriegel.
2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
500–770 mm
Tragkraft:
150 kg
Eigengewicht:
18,0 kg
Ladefläche LxB:
606x406 mm
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, VARIOfit, Rollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,68*
€ 157,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,65*
€ 158,38*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 161,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 162,70*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 136,96*
€ 165,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 162,41*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 169,29*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 240,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 293,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 293,84*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 294,50*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 294,44*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,81*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 293,83*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 293,08*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,16*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 295,64*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 292,88*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 200,89*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 200,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.