Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Doppel-Stirnwandwagen 500 kg 1000x600 mm Draht
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694003934
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.201
EAN/GTIN:
     4035694003934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Transportwagen

• Robuste Verarbeitung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Bester Einblick
Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
Stirnwandhöhe: 500 mm.
Längswandhöhe: 500 mm.
• Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller.
• Serienmäßig mit EasyStop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Wände aus Drahtgitter:
50x50x4 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Längswandhöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Drahtwand-Wagen, Transportwagen, Gitterwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 199,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 201,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,93*
€ 202,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,85*
€ 203,53*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 179,08*
€ 205,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,72*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,49*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,75*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,06*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,20*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,78*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,73*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.