| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4035694002722 Herst.-Nr.: ZU-05122 EAN/GTIN: 4035694002722 |
| |
|
| | |
| Handpritschenwagen
• Für eine lange Nutzungsdauer Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. • Leichtes Handling Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen. Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. • Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Rollenlager. Angaben zur Ladefläche bei montierten Bordwänden. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 700 kg | Ladehöhe: | 410 mm | Luft-Bereifung Ø: | 260x85 mm | Ladefläche LxB*: | 1200x800 mm | Vollgummi-Bereifung Ø: | – mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,45* | € 619,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,53* | € 619,91* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 559,28* | € 623,37* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,73* | € 626,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,76* | € 637,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|