Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm
Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm
Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm
Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm
Alukarre 150 kg H 1100 mmLufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001947
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     AP-710.015
EAN/GTIN:
     4035694001947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Alu-Transportkarre

• Benutzerfreundlich und funktionsgerecht
Sehr leicht und mühelos zu bedienen.
Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast.
Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff.
Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge.
Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis

Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Tragkraft:
150 kg
Gesamtbreite:
570 mm
Eigengewicht:
8,5 kg
Vollgummi-Bereifung ØxB:
– mm
Luft-Bereifung ØxB:
260x85 mm
Schaufel LxB:
250x320 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, Stapelkarren, Alu-Stapelkarren, Alu-Sackkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Gerätekarren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,42*
€ 145,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 145,89*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 149,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,65*
€ 150,18*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,02*
€ 152,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.