| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601357 Herst.-Nr.: AP-710.015 EAN/GTIN: 4035694001947 |
| |
|
| | |
| Alu-Transportkarre Benutzerfreundlich und funktionsgerecht Sehr leicht und mühelos zu bedienen. Rostfreie Konstruktion, konische Schaufel angefast. Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff. Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung, auf Stahlfelge. Pannensichere Reifen optional gegen Aufpreis Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 150 kg | Höhe: | 1075 mm | Schaufel LxB: | 250x320 mm | Gesamtbreite: | 570 mm | Luft-Bereifung ØxB: | 260x85 mm | Vollgummi-Bereifung ØxB: | – mm | Eigengewicht: | 9,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, cordes sackkarre, kistenkarre, 30205430, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarren, Gerätekarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 120,02* | € 145,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,57* | € 146,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,60* | € 149,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,64* | € 150,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 125,39* | € 153,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|