Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Schiebebügelwagen 500 kg 1230x800 mm BK-System
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694000087
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.100
EAN/GTIN:
     4035694000087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Schiebebügelwagen ohne Stirnwand

• Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
• Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
• Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633

Weitere Informationen:
Gewicht:
38 kg
Tragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
31,0 kg
Ladefläche L x B:
1200 x 800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Traglast:
500 kg
Ladeflächenhöhe:
290 mm
Ladefläche LxB:
1230x800 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Transportwagen, Bügelwagen, Doppel-Stirnwandwagen, Langgut-Wagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 175,26*
Lager 7
7
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 176,02*
25 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 176,22*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,38*
€ 178,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 182,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.