Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen
Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen
Stufen-Regalleiter einhängbar 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405413108
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     041310
EAN/GTIN:
     4031405413108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiternschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,4 kg
Ausladung:
0,92 m | 0,92
Stufenanzahl:
10
Stufenabstand:
235 mm | 235
Leiterneigung:
20 ° | 20
Leiterlänge gesamt:
2,69 m
Arbeitshöhe bis ca.:
3,80 m
senkrechte Einhängehöhe:
2,52 m | 2,52
Leiterbreite:
420 mm | 420
Gewicht ca. kg:
7,40
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,80
Leiterlänge:
2,69
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, alu-leiter, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 239,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 239,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,77*
€ 240,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,62*
€ 241,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,21*
€ 265,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.