Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 14 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 14 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405331143
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     033114
EAN/GTIN:
     4031405331143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Anlegeleiter
Holzleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
  • Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
  • Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
9,8 kg
Holmhöhe:
70 mm | 70
Sprossenanzahl:
14 | 14,00
Leiterlänge:
4,16 m | 4,16
Sprossenabstand:
280 mm | 280,00
Arbeitshöhe bis ca.:
5,30 m
Leiterbreite:
420 mm | 420
Gewicht ca. kg:
9,80
Arbeitshöhe bis ca. m:
5,30
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, holz-anlegeleiter 14 sprossen, holzleiter, holz-anlegeleiter günzburger steigtechnik, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Malerleiter, Malerleitern, Holzleitern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 150,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,73*
€ 150,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 151,80*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 119,37*
€ 154,1149*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,46*
€ 159,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,265*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 101,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 85,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.