Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter rot-braun 7 Spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Dachleiter rot-braun 7 Spr
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405112056
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11205
EAN/GTIN:
     4031405112056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und Dachneigungen bis 60º Holme aus stabilem Aluminiumprofil Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand bei allen zugelassenen Neigungen Der große Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse schützt die Dacheindeckung vor Schäden Jede Leiter hat serienmäßige Verbindungslaschen, damit können problemlos beliebig viele Leitern aneinander geschraubt werden Dachleitern gibt es in 3 Längen (1,96 m/ 2,80 m/ 4,20 m) und 5 Ausführungen (Alu natur, Ziegelrot beschichtet, Braun beschichtet RAL 8028, Rotbraun beschichtet , Anthrazitgrau beschichtet RAL 7016)
Weitere Informationen:
Gewicht ca. kg:
3,60
Leiterlänge:
1,96
Sprossenanzahl:
7,00
Leiternaußenbreite:
330
Ausführung Rollcontainer Standard:
Rot-braun
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 118,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 93,65*
€ 118,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,72*
€ 123,05*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 97,94*
€ 123,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 123,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,545*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.