Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Mehrzweckleiter nivello Traverse 3x13Spr
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405111448
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     11144
EAN/GTIN:
     4031405111448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Einsetzbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil Als treppengängige Leiter Mit nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für sicheren Stand Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe Standardmäßig mit 0,85 m bzw. 1,10 m breiter nivello®-Traverse Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
36,0 kg
Sprossenanzahl:
3x13 | 3 x 13
Holmabmessungen:
98x25 mm | 98 x 25
Arbeitshöhe bis ca.:
10,60 m
Traversenbreite:
1,10 m
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter:
9,50 m
Leiterlänge eingefahren ca.:
3,90 m
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca.:
6,30 m
Gewicht ca. kg:
36,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
10,60
Leiterlänge eingefahren ca. m:
3,90
Traversenbreite ca.:
1,10
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter ca. m:
9,50
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil ca. m:
6,30
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,09*
€ 490,86*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,69*
€ 490,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,85*
€ 493,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,61*
€ 493,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,63*
€ 547,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,87*
€ 584,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,91*
€ 580,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,22*
€ 548,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,69*
€ 508,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.