Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Stahl
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030127103281
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     2817
EAN/GTIN:
     4030127103281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, gebogen 90°

• Transport kleinerer Gegenstände durch Gefälle
Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

Hinweis:
Bei Rollbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante.
Die Rollbahnen werden ohne Füße Verbindungs-/Verkettungsmaterial geliefert. Bitte fragen Sie an.

Weiteres Zubehör, Doppelständer/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage.



Mit Tragrollen aus Stahlrohr, verzinkt Ø 20x1 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen mit Kunststoffböden.
Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
25 mm
Bahnbreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, gura kleinrollenbahn, Tische, -Kugelrollentische, Klein-Rollenbahnen, Kugelrollentische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,12*
€ 1.026,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,77*
€ 1.059,44*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 969,88*
€ 1.077,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,53*
€ 1.082,99*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,04*
€ 1.220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,04*
€ 1.211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,67*
€ 1.168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,71*
€ 1.137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,12*
€ 1.104,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 90,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 94,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 49,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,67*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.