Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004688, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 200mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02817
EAN/GTIN:
     4030127103281
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004688, Klein-Rollenbahn mit Stahlrollen, gebogen 90° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Tragrollen Stahlrohr: verzinkt, Ø 20x 1,5 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden , Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm , Optional: Edelstahl-Rohr, Ø 20 x 1,0 mm Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
02817
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.182,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,74*
€ 1.633,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,87*
€ 1.612,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,13*
€ 1.523,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,70*
€ 1.469,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,44*
€ 1.407,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.