Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4026212142099 Herst.-Nr.: 80656 EAN/GTIN: 4026212142099 |
| |
|
| | |
| Spanplattenboden Regaleinlage, 38 mm mit Tiefenauflage • Sicherung bei Durchfarten/-gängen Nach DGUV-Regel 108-007. Spanplatte, Oberfläche natur, wahlweise in 19, 30 oder 38 mm Stärke. Auflage erfolgt auf dem Holm. • Einsatzbereich In Kommissionsbereichen, Karton- und Boxenlagerung. • Info Beim 19 mm starken Boden ist eine 250-kg-Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage möglich (auf Anfrage). • Lieferung erfolgt ohne Holme * Bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Fachbreite: | 3600 mm | Fachtiefe: | 800 mm | Fachlast*: | 2440 kg | Tiefenauflagen: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal-boden spanplatte, lagerregal spanplatte, meta multipal regal, Meta, Das, Lagersystem, Palettenregale, Durchschubsicherung, Regaleinlagen, Rammschutzwand, Regale |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,47* | € 344,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,70* | € 344,77* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,45* | € 344,78* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,37* | € 346,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,77* | € 368,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|