Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughub 6000 kg Typ D 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zughub 6000 kg Typ D 85
Zughub 6000 kg Typ D 85
Zughub 6000 kg Typ D 85
Zughub 6000 kg Typ D 85
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025092050579
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     1541294
EAN/GTIN:
     4025092050579
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät D 85 mit Rundstahlkette

Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz
Gehäuse aus Temperguss.
Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
D 85 mit Rundstahlkette EN 818.
• Kettenfreischaltung
Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
Mit Rollenkette.
Optionale Zusatzausstattung
Überlastsicherung als Rutschkupplung bei 25 % ± 15 % Überlast.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Hubkraft bei Nennlast:
42,9 daN
Normalhubhöhe:
1,50 m
min. Hakenabstand:
532 mm
Nettogewicht bei Normalhub:
32,9 kg
Hebellänge, Kettenlänge:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, Kettenzüge, Zughub, Handflaschenzug, Yale®, Handflaschenzüge, Flaschenzüge, Hebezeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,17*
€ 1.395,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,94*
€ 1.395,60*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,09*
€ 1.434,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,62*
€ 1.508,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,24*
€ 1.515,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,46*
€ 1.707,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,50*
€ 1.679,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,09*
€ 1.626,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,30*
€ 1.597,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,09*
€ 1.582,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407419
ab € 521,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.