Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughub 6000 kg Typ D 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zughub 6000 kg Typ D 85
Zughub 6000 kg Typ D 85
Artikel-Nr.:
     4012-609144
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     1541294
EAN/GTIN:
     4025092050579
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät D 85 mit Rundstahlkette

Robuster Hebelzug für härtesten Einsatz
Gehäuse aus Temperguss.
Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt.
Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl.
Automatisch wirkende Lastdruckbremse.
D 85 mit Rundstahlkette EN 818.
Optionale Zusatzausstattung
Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht.
Kettenfreischaltung
Zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
Mit Rollenkette

Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
42,9 daN
Nettogewicht bei Normalhub:
32,9 kg
min. Hakenabstand:
532 mm
Hebellänge, Kettenlänge:
570 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, 30601008, Flaschenzüge, Handflaschenzug, Handflaschenzüge, Hebezeuge, Kettenzüge, Yale®, Zughub
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,17*
€ 1.395,60*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,94*
€ 1.395,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,09*
€ 1.434,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,62*
€ 1.508,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,24*
€ 1.515,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,60*
€ 1.660,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,89*
€ 1.634,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,46*
€ 1.583,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,00*
€ 1.554,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,94*
€ 1.535,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407419
ab € 521,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.