Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900006111, Zughub 6000 kg Typ D 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-653100
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01541294
EAN/GTIN:
     4025092050579
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900006111, Hebelzug D 85 (Temperguss) Die Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t., Traglast: 750–10000 kg , Gehäuse: Temperguss für härtesten Einsatz , Getriebe: hochfester Einsatzstahl , Getriebe, Bremse: geschützt gegen Schmutz und Staub , Rundstahlkette: hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818 , Lastdruck-Bremse: automatisch wirkend , Optional: Rutsch-Kupplung (Überlast-Sicherung), Freischaltung, Rollenkette, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
32740 GRAMM
Tragfähigkeit:
6000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
42,9 daN
Nettogewicht bei Normalhub:
32,9 kg
Min. Hakenabstand:
532 mm
Hebellänge, Kettenlänge:
570 mm
Herstellerartikelnummer:
N01541294
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,17*
€ 1.395,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,94*
€ 1.395,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,09*
€ 1.434,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,62*
€ 1.508,72*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,24*
€ 1.515,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,19*
€ 1.803,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,28*
€ 1.773,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.443,90*
€ 1.718,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,46*
€ 1.687,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,24*
€ 1.674,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407419
ab € 521,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.