Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastrolle Kunststoff, Bockrolle, Kugellager, Platte 354995-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-354995-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.B15.150
EAN/GTIN:
     4021885072872
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Arbeitspodest Rollensatz
Federrolle
Schwerlastrolle Kunststoff, Bockrolle, Kugellager, Platte, Ø x Breite 150 x 48 mm, TK 800 kg Die ideale Rolle für den Transport von schweren Gütern. Felge aus widerstandsfähigem Kunststoff Bis zu 800 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Feststehende Bockrolle Plattenmaße: 138 mm x 110 mm 11 mm Schraubloch-Durchmesser 80 mm Breite Schraubloch-Abstand 105 mm Länge Schraubloch-Abstand 150 mm Rad-Durchmesser 48 mm Radbreite 200 mm Bauhöhe Rollen Typ = Schwerlastrollen Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 48 mm Rad Durchmesser = 150 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Kunststoff Plattenmaß Länge = 138 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Kunststoff Höhe = 200 mm Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
138 mm
Rad Breite:
48 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
800 kg
Rollen Bauform:
Bockrolle
Felge Material:
Kunststoff
Laufbelag Material:
Kunststoff
Rollen Typ:
Schwerlastrollen
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 35,64*
€ 44,67*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 44,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,33*
€ 46,58*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 39,38*
€ 48,90*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.152
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.