Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 75mm Poly/Poly LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 75mm Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 75mm Poly/Poly LG.K
Gabelrolle 75mm Poly/Poly LG.K
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885041151
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.075
EAN/GTIN:
     4021885041151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelrolle mit Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Radbreite:
65 mm
Rad-Ø:
75 mm
Nabenlänge:
64,2 mm
Rad-Körper:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Kugellager mm:
20x47x14
Kugellager Typ:
6204-Z
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrollen, polyamidrad, gabelrolle polyamid, Räder, und, Rollen, Gabelrollen, Lenkräder, für, Gabelhubwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 16,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,59*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,35*
€ 16,75*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 16,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.