Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verz. Gummirad
Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verz. Gummirad
Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885003548
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A80.125
EAN/GTIN:
     4021885003548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte ohne Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
Radbreite:
31 mm
Bauhöhe:
162,5 mm
Rad-Ø:
125 mm
Plattenabmessung LxB:
95x70 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
9,0 mm
Plattenabmessung Lochabstand:
75x45 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen l420.b31.125 lenkrolle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Apparaterollen, Lenkrollen, Gummiräder, Plattenlenkrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,26*
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,71*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 6,36*
€ 8,81*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.