Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verzinkt Gummirad
Lenkrolle 125 mm LG G1 Stahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     6C8MS-625503
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A80.125
EAN/GTIN:
     4021885003548
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte ohne Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C100.A80.125
a:
125 mm
c:
31 mm
i:
44 mm
e:
162,5 mm
g:
95 x 70 mm
h:
75 x 45 mm
k:
9 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
C100.A80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, apparaterolle, 30221600, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,22*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,84*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 8,93*
18 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 6,66*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.