Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4017976017327 Herst.-Nr.: 1732 EAN/GTIN: 4017976017327 |
| |
|
| | |
| Paketroller, klappbar • Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion • Details: hochwertiger Kunststoff • Schaufel: Aluminium • Griffbügel: handsympathisch, rutschsicher • Auf-/Zuklappen: Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar • Polymer-Bereifung: in blaugrau, non-marking (spurlos) • Naben: Rollenlager Hinweis: Sicherung des Transportgutes mit elastischem Spannband und Spannleiste. Weitere Informationen: | | Ausführung: | klappbar | Farbe: | blau/alu | Gewicht: | 5,2 kg | Maße: | 48,8 x 109 x 49 cm (B x H x L) | Höhe: | 1090 mm | Tragkraft: | 125 kg | Gesamthöhe: | 1090 mm | Lieferung: | montiert | Werkstoff: | Aluminium/Kunststoff | Gesamtbreite: | 488 mm | Anzahl der Räder: | 2 Räder | Rollen-Ø: | 170 mm | Tragfähigkeit: | 125 kg | Bereifung: | Polymer | Eigengewicht: | 5,2 kg | Schaufelmaß: | 480 x 320 mm | Rad-Ø: | 170 mm | Schaufelmaß BxT: | 480 x 320 mm | Schaufelbreite: | 480 mm | Radgröße Ø x Breite: | 170 x 35 mm | Gesamttiefe: | 490 mm | Schaufeltiefe: | 320 mm | Maße zusammengeklappt: | 488 x 64 x 765 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, sackkarre klappbar, Karre, QR4030222, Treppenkarren, Sackrodel, Transportgeräte, Transportroller, Transportkarre, Allzweckkarre, fetra, Mehrzweck-Karre, Alu-Sackkarre, Paketroller, Sackkarren, 4017976017327, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,78* | € 103,93* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,02* | € 105,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 83,68* | € 106,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,63* | € 107,24* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,74* | € 118,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|