Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4016849424750 Herst.-Nr.: 9650-CI02 EAN/GTIN: 4016849424750 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec
• Flexible Sitzhöhe Komfortable Höhenverstellung per Gasfeder 430–610 mm. Bei der hohen Ausführung 580–850 mm. • Hohe Kippsicherheit Stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff. Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter. Hohe Ausführung mit Gleitern und verchromtem Fußring. • Farbe Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz. Oberfläche Stoff Extragroßer Sitz und Rückenlehne mit weichem und atmungsaktivem Stoffpolster, Farbe blau.
Abbildung zeigt Arbeitsdrehstuhl Unitec 1 mit Gleitern, Holz. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9650-C102 | Sitzhöhenverstellung: | 440–630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl, bimos, Arbeitsstühle, Betriebsausstattung, BIMOS, Unitec |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,19* | € 167,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,50* | € 167,33* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,37* | € 167,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 139,79* | € 169,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 152,84* | € 182,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|