Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000414999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000414999
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig Cyanacrylat-Klebstoff in einer Standardtube mit Dosiermulden. Klebt unterschiedlichste Materialien, wie z. B.: Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z. B. PVC, ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe. Nicht geeignet für PE/PP, Teflon®, Styropor®, synthetische Gewebe und Autorückspiegel. Fließt auch in kleinste Spalten. Klebt sofort, universell + superstark. – Auf Infokarte –
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 g PSK 1C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,15*
1 Tag
389
12
pro Tube
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,19*
1 Tag
102
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,26*
2 Tage
232
12
pro Tube
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,27*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Tube
€ 4,79*
ab € 3,10*
€ 3,82*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,82*
€ 4,55
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,75*
€ 4,46
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,56*
€ 4,24
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,10*
€ 3,69
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,03334* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.