Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4015000079440 Herst.-Nr.: PN 10 S EAN/GTIN: 4015000079440 |
| | |
|
| | |
| Ponal Super 3 wasserfest
• Produktbeschreibung Ideal für Montageverleimung. Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett. • Technische Kenndaten Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3. Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes. Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten. Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt). Verbrauch: ca. 150 g/m². Pressdruck: mindestens 20 N/cm². Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in: 225-g-Flasche, 550-g-Flasche: französisch. Beschreibung auf Etikett zusätzlich in französisch. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 550 g PN 10 S |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,96* | € 10,28* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,59* | € 11,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,54* | € 11,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,69* | € 12,46* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,63* | € 19,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|