Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4014855012725 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014855012725 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe CS 561 Kunstharzgebundenes Schleiffiber, mit dichter Korundbestreuung, hohe Schleifleistung, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten bei der Metallverarbeitung. Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Körnung: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115 mm klingspor, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Schleifscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2489* | € 0,3489* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,2775* | € 0,3575* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,26* | € 0,37* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,27* | € 0,38* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2749* | € 0,3849* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|