Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K 80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K 80 Klingspor
Fiberschleifsch.Kor.CS561115mm K 80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720490
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     10984
EAN/GTIN:
     4014855012725
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe CS 561

• Korund
• Vulkanfiber-Trägermaterial
• Mit Innenloch und Schlitzen
• Normbohrung 22 mm
• Zum Entrosten, Entzundern und Entgraten bei der Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
10984
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
269
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,2768*
€ 0,3468*
1 Tag
665
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,35*
3 Tage
712
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,2749*
€ 0,3749*
5 Tage
950
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,2773*
€ 0,3773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,24*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,49*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.