Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Eckregal Anbaufeld vzk 2000x1000x300 5FB
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514241122
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12735-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Steckregal (Anbauregal), verzinkt

• Einfacher Regalaufbau
Montagefreundliches Steckregalsystem für die optimale Ausnutzung von Lagerräumen.
• Große Standfestigkeit
Aussteifung erfolgt beim Grundregal (Felder A + B) durch Längsriegel, beim Eck-Anbauregal (C) mit Kreuzstrebe.
• Hohe Belastbarkeit
Fachlast 150 kg pro Boden.
Feldlasten Eckregal: bis 1600 kg.
Stabile Böden im Raster verstellbar
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Anzahl Böden/Feldlastangaben gelten nur für Eckregal.
Umfangreiches Zubehör
Variable Erweiterung mit Anbauregalen (C) möglich.
Kratzfeste Oberfläche
Regal sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Planungshinweis:
Eckregalfeld A: Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B: Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Höhe 2000 mm: Eckregal mit 10 Böden, Anbauregal mit 5 Böden
Höhe 2500 mm: Eckregal mit 12 Böden, Anbauregal mit 6 Böden
Höhe 3000 mm: Eckregal mit 14 Böden, Anbauregal mit 7 Böden

Weitere Informationen:
Höhe x Breite x Tiefe:
2000x1000x300 mm
Anzahl Böden:
5 Stück
Feldlast Anbauregal:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm, multiplus regal, anbauregal gebrüder schulte, Fachboden-Regale, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Regale, Steckregale, -Steckregale, Lagertechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,59*
€ 107,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 111,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 111,56*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 113,22*
29 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,61*
€ 117,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.