Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Eckregal verzinkt 2500x1000x300 12FB
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514241108
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12731-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Grund-Regal
Grundregal
Steckregal (Eckregal), verzinkt

• Einfacher Regalaufbau
Montagefreundliches Steckregalsystem für die optimale Ausnutzung von Lagerräumen.
• Große Standfestigkeit
Aussteifung erfolgt beim Grundregal (Felder A + B) durch Längsriegel, beim Eck-Anbauregal (C) mit Kreuzstrebe.
• Hohe Belastbarkeit
Fachlast 150 kg pro Boden.
Feldlasten Eckregal: bis 1600 kg.
Stabile Böden im Raster verstellbar
Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
Anzahl Böden/Feldlastangaben gelten nur für Eckregal.
Umfangreiches Zubehör
Variable Erweiterung mit Anbauregalen (C) möglich.
Kratzfeste Oberfläche
Regal sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Planungshinweis:
Eckregalfeld A: Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B: Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Höhe 2000 mm: Eckregal mit 10 Böden, Anbauregal mit 5 Böden
Höhe 2500 mm: Eckregal mit 12 Böden, Anbauregal mit 6 Böden
Höhe 3000 mm: Eckregal mit 14 Böden, Anbauregal mit 7 Böden

Weitere Informationen:
Höhe x Breite x Tiefe:
2500x1000x300 mm
Anzahl Böden:
2x6 Stück
Feldlast Eckregal:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: Multiplus Regal, Regal Multiplus, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, multiplus regal, schulte lagertechnik grundregal, Fachboden-Regale, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Regale, Steckregale, -Steckregale, Lagertechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,19*
€ 367,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,12*
€ 369,41*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,65*
€ 387,34*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 330,36*
€ 391,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,24*
€ 401,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,64*
€ 422,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.