Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514226105
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19632
EAN/GTIN:
     4004514226105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal W 100 mit Stahl-Einlegeböden, Höhe 2500 mm, 4 Ebenen (Anbauregal)

• Die perfekte Alternative zum Palettenregal
Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile.
Böden als verzinkte Stahlpaneele bzw. Spanplatte 25 mm stark.
Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.

• Schneller Aufbau durch Steckmontage
Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt.

Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

• Systemmaße:
Feldlast: max. 3613 kg
Fachlast: max. 1015 kg
Höhen: 2000/2500/3000 mm
Breiten: 1785/2140/2500 mm
Tiefen: 600/800/1000 mm
Traversen verstellbar
im Raster von: 25 mm
Profilbreite: 50 mm
Traversenhöhe: 80–105 mm

Planungshinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.

Weitere Informationen:
Fachlast:
899 kg
Bodentiefe:
1000 mm
Bodenbreite:
2140 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,48*
€ 825,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,61*
€ 837,26*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,43*
€ 902,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,37*
€ 903,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,87*
€ 908,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,48*
€ 1.073,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,77*
€ 1.073,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,15*
€ 1.043,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,70*
€ 1.014,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,43*
€ 969,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.