Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Stahlb.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514225771
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19587
EAN/GTIN:
     4004514225771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Weitspannregal W 100 mit Stahl-Einlegeböden, Höhe 2000 mm, 3 Ebenen (Grundregal)

• Die perfekte Alternative zum Palettenregal
Geeignet für die Lagerung schwerer und sperriger Teile.
Böden als verzinkte Stahlpaneele bzw. Spanplatte 25 mm stark.
Hochwertig pulverbeschichtete Rahmen und Holme mit verzinkten Querverstrebungen.

• Schneller Aufbau durch Steckmontage
Fester Zusammenhalt durch Traversen, die mittels Agraffen einfach in das Ständerprofil eingehängt werden. Die Rahmen werden geschraubt.

Lieferung der Rahmen aus Transportgründen in zerlegtem Zustand.

• Systemmaße:
Feldlast: max. 3613 kg
Fachlast: max. 1015 kg
Höhen: 2000/2500/3000 mm
Breiten: 1785/2140/2500 mm
Tiefen: 600/800/1000 mm
Traversen verstellbar
im Raster von: 25 mm
Profilbreite: 50 mm
Traversenhöhe: 80–105 mm

Planungshinweis:
Gesamtlänge des Regals:
Nennlänge + Anzahl Ständer x 57 mm.

Weitere Informationen:
Fachlast:
820 kg
Bodentiefe:
600 mm
Bodenbreite:
2500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,26*
€ 687,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,59*
€ 697,05*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,04*
€ 745,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,45*
€ 746,36*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,59*
€ 750,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,34*
€ 886,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,55*
€ 872,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,56*
€ 856,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,08*
€ 833,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,04*
€ 796,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19588
ab € 555,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
19589
ab € 166,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.