Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Spanplat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Spanplat.
Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Spanplat.
Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Spanplat.
Weitspannregal AR 2000x2000x500mm Spanplat.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4004514214973
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15553
EAN/GTIN:
     4004514214973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannkomplettregal WS 2000 mit Spanplatte, Traglast 400 kg/Ebene, Breite 2000 mm, Anbauregal

• Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
• Großzügige Lagerfläche
Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
Stützen und Längstraversen verzinkt.
• Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster
Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
• Standard-Fachböden MultiPlus, 250 kg
• Spanplatte V20 E1 19 mm
• Systemmaße:
Max. Fachlast: 400 kg
Max. Feldlast: 1800 kg
Regalhöhen: 2000/2500/3000 mm
Fachbodentiefen: 400/500/600/800 mm
Feldweiten: 1500/2000/2250/2500 mm

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm

Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Feldlast:
1200 kg
Höhe x Tiefe:
2000x500 mm
Ebenen:
3
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal h2000xl1500xt500mm ar, multiplus regal, großfachregal mit 3 ebenen, SCHULTE, Lagertechnik, -Weitspannregale, Weitspannregale, Regale
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 289,90*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,60*
€ 291,29*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,66*
€ 305,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 305,92*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 257,84*
€ 309,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,19*
€ 363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 52,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 55,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 59,24*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 64,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 66,79*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 71,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 76,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 86,01*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 85,54*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 90,94*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 96,75*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 107,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 78,33*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 82,54*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 86,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.