Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4003866582570 Herst.-Nr.: 58257 EAN/GTIN: 4003866582570 |
| | |
|
| | |
| Einzügige Steigleiter, Aluminium, natur • Geeignet für Gebäude und Maschinenaufstiege Zur ortsfesten Montage nach BGV D 36 und DIN 18799-1 und DIN 14094-1 und EN ISO 14122-4. Steigleitern mit Rückenschutz nach BGV D 36. • Hoher Sicherheitsstandard Erfüllt die neuesten nationalen und internationalen Normen. Entsprechend DIN 14094 und 18799-Teil 1. Sprossenabstand: 280 mm. Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes). • Aluminium- oder Stahlausführung Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen. Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm. • Ortsfeste Wandbefestigung Abstand der Wandhalter maximal 2 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden. • Standardlängen/Bestückung Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm. Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, im Lieferumfang enthalten. • Individuelle Anfertigungen Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: | 6,70 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 945,91* | € 1.054,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 952,70* | € 1.054,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 957,43* | € 1.059,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,10* | € 1.062,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,85* | € 1.145,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|