Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Plattformleiter 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
LM-Plattformleiter 12 Stufen
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4003866412099
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41209
EAN/GTIN:
     4003866412099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Plattformleiter
Plattformleiter Z600, klappbar und fahrbar

Höchste Qualität
ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen.
Große Kommissionierablage.
Höchste Stabilität
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.
Höchste Sicherheit
Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600x630 mm, mit 3-seitigem Sicherheitsgeländer.
Höchste Mobilität
Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtungen (Ø 160 mm).
• Höchst Raum sparend
Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und abstellen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
65,8 kg
Ausladung:
2,40 m
Plattformhöhe:
3,10 m
Stufenanzahl inkl. Plattform:
12
Breite Quertraverse:
1,80 m
Höhe inkl. Geländer ca.:
4,10 m
Breite Fahrbalken:
1,88 m
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Leiterquertraverse, Quertraverse Leitern, plattformleiter zarges, plattformleiter, Leitern, und, Tritte, Plattformleitern, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Podestleitern, Aluminium-Leitern
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.547,83*
€ 1.701,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.548,27*
€ 1.701,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.552,16*
€ 1.703,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,45*
€ 1.709,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.655,89*
€ 1.817,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,48*
€ 2.024,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,21*
€ 2.004,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,43*
€ 1.930,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,34*
€ 1.885,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,83*
€ 1.841,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.