Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41209
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41209
EAN/GTIN:
     4003866412099
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Plattformleiter

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 12 Sprossen

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage.

  • Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
  • Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
  • Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
  • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
  • Große Kommissionierablage.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
3,1 m
Arbeitshöhe:
5,1 m
Höhe inklusive Geländer:
4,1 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
12
Gewicht:
65,8 kg
Ausladung:
2,4 m
Belastung:
150 kg
Breite Fahrbalken:
1,88 m
Breite Quertraverse:
1,8 mm
Länge als Arbeitsbühne:
630 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
260 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.547,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,48*
€ 2.024,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.684,21*
€ 2.004,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,43*
€ 1.930,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,34*
€ 1.885,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,83*
€ 1.841,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.