| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA3660447100755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3660447100755 |
| |
|
| | |
| Markal® SL.100 Xylolfreier, geruchsarmer, schnell trocknender Lackmarker, der dauerhafte Markierungen auf nahezu jeder Oberfläche hinterlässt. Die 15 opaken, leuchtstarken Farben sind witterungs- und UV-beständig und sorgen für exzellente Markierungen. Oberflächen: Stahl und Eisen, Gummi und Reifen, Glas, Kunststoff, Stoffe, Gewebe (Textilien), Rohre und Röhren, Pappe, Fliesen und Stein. Technische Kenndaten: • Temperaturbereich: –20 °C bis +50 °C • Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 100 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, lackmarker schwarz, holzmarker, markal lackmarker, SL.100, Markierungsprodukte, Marker, 100 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,21* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,16* | € 3,23* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,29* | € 3,28* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,35* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|