Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 14 L - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA0729848000453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0729848000453
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Flexibler Universalbehälter "Tubtrugs"

Universell einsetzbarer Sammel- und Tragebehälter, flexibles Polyethylen, frostbeständig, UV-beständig.

Weitere Informationen:
Größe:
14 l
Ausführung:
grünes Polyethylen
Farbe:
grün
Gewicht:
0,4 g
Höhe:
23 cm
Durchmesser:
33 cm
Tragkraft max.:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: rundbehälter grün, und, Gartenbedarf, Flexibler, Landschaft, "Tubtrugs", Universalbehälter, Garten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,71*
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 10,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 10,47*
3 Tage
649
1
€ 6,99*
ab € 6,92*
€ 10,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.