Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Tragebehälter 14 L - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Universal Tragebehälter 14 L - grün
Artikel-Nr.:
     4012-738992
Herst.-Nr.:
     TTSP14G
EAN/GTIN:
     0729848000453
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Flexibler Universalbehälter TUBTRUGS

• Flexibles Polyethylen
• Frostbeständig
• UV-beständig

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
14 l
Farbe:
grün
Ø:
330 mm
Höhe:
230 mm
Gewicht:
400 g
Tragkraft:
250 kg
Ursprungsland:
Spanien
Markenname:
Polet
Herstellername:
N.V. Polet Quality Products S.A.
Herstellerartikelnummer:
TTSP14G
Weitere Suchbegriffe: rundbehälter grün, Tragebehälter, Transportbehälter, Universalkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,71*
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 9,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 10,28*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 10,69*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.