| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8592346093188 Herst.-Nr.: 9381310 EAN/GTIN: 8592346093188 |
| |
|
| | |
| Verbindungsrohr Aus Stahl, Biegung 60°. Mit Anschlussmuttern. Anschluss Brennergriff M14 x 1i, Anschluss Brennerkopf M20 x 1a. Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Griffstückanschluss: | M14 x 1 innen | Brenneinsatzanschluss: | M20 x 1 außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsrohr |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,72* | € 15,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,95* | € 16,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,99* | € 16,32* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,27* | € 16,54* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,05* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|