Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsrohr Propan 350mm Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsrohr Propan 350mm Lorch
Verbindungsrohr Propan 350mm Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-739826
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     9381310
EAN/GTIN:
     8592346093188
Suchbegriffe:
Propan-Verbindungsrohr
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Verbindungsrohr

Ausführung: Modell aus Edelstahl, um 60° gebogen.

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Brennereinsatzanschluss:
M20 x 1 außen
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
9381310
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 91000037, Verbindungsrohr Propan 350mm Lorch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 15,38*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 16,29*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 16,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,21*
€ 16,46*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 12,63*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.