Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlöteinsatz Prop.Turbo12mm, max. 2,5 bar Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartlöteinsatz Prop.Turbo12mm, max. 2,5 bar Lorch
Hartlöteinsatz Prop.Turbo12mm, max. 2,5 bar Lorch
Hartlöteinsatz Prop.Turbo12mm, max. 2,5 bar Lorch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA8592346008281
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     763225
EAN/GTIN:
     8592346008281
Suchbegriffe:
Hartlöteinsatz
Propan-Brennereinsätze
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
Propan-Turbo-Hartlöteinsatz
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gasdruck:
1,5–2,0 bar
Für Kupferrohre-Ø:
12 mm
Griffstückanschluss:
M14 x 1 innen
Leistung kJ/h b. P. = 1,5 bar:
6950 kJ/h
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
150 g/h
Größe:
12 mm
für Cu-Rohr Ø:
bis ca. 12 mm
Gasverbrauch bei 1,5 bar:
0,150 kg/h
Leistung bei 1,5 bar:
1,93 kW/h
für Kupferrohre Ø:
12 mm
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
150 g/h
Leistung b. P = 1,5 bar:
1,93 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Propan-Löteinsätze, rhöna brennerkopf, propan löteinsätze, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Turbo-Hartlöteinsatz, Propan-Lötgarnitur
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 24,82*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 24,90*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 18,23*
€ 24,90*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 18,73*
€ 25,57*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 19,00*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.