| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6513315 Herst.-Nr.: 4895 EAN/GTIN: 8592346008281 |
| |
|
| | |
| GCE Hartlöteins.Propan Turbo 12mm Max. 2,5 Bar Propan-Turbo-Hartlöteinsatz Ausführung: Modell aus Messing, mit Wirbelbrennereinsatz, Überwurfmutter und abschraubbarem, verchromtem Edelstahlmundstück, für max. 2,5 bar Überdruck. Die Luft wird automatisch angesaugt. Anwendung: Speziell zum Hartlöten von Kupferrohren. Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausstattung: | Mundstück schraubbar | Gasdruck max.: | 2.5 bar | Gasdruck min.: | 1.5 bar | Leistung max.: | 2.32 kWh | Leistung min.: | 1.93 kWh | Material Mundstück: | Stahl | Griffstückanschluss: | M14 x 1 innen | Verbrauch Brenngas pro Stunde max.: | 0.18 kg | Verbrauch Brenngas pro Stunde min.: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,21* | € 24,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,27* | € 24,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,21* | € 24,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,82* | € 25,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,96* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|