Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75
Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75
Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75
Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75
Universalbeleuchtung LINE LIGHT 75
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5708997352212
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5221
EAN/GTIN:
     5708997352212
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
LINE LIGHT ist eine flexible Beleuchtungslösung für universelle gewerbliche Anwendungen überall dort, wo helles, effizientes und konzentriertes Licht an einem spezifischen Arbeitsplatz benötigt wird. Mit dem eingebauten Prisma bündelt LINE LIGHT das Lich
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Stableuchte 75 cm
Ø x Länge:
25 x 838 mm
LEDs:
96 Stück
Leuchtstärke:
490 lm
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, scangrip arbeitslampe, arbeitslampe, stablampe 600lm, Leuchte, Stableuchten, Leuchten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 71,39*
€ 87,37*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 71,41*
€ 87,38*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,35*
€ 87,41*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 70,66*
€ 88,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 89,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5214
ab € 4,08*
Zubehör
SCANGRIP
03.5215
ab € 5,24*
Zubehör
SCANGRIP
03.5216
ab € 18,16*
Zubehör
SCANGRIP
03.5226
ab € 29,96*
Zubehör
SCANGRIP
03.5229
ab € 17,99*
Zubehör
SCANGRIP
03.5264
ab € 53,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5257
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.