Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß CPB40 SST STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stützenfuß CPB40 SST STRECKE
Stützenfuß CPB40 SST STRECKE
Stützenfuß CPB40 SST STRECKE
Stützenfuß CPB40 SST STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953824204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CPB40
EAN/GTIN:
     5701953824204
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße CPB und CPS
Weitere Informationen:
A:
105 mm
B:
40 mm
D:
190-250 mm
E:
160 mm
F:
90 mm
C:
120 mm
Lager:
Strecke
SST-Nr.:
CPB40
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüsse, Pfostenanker, zum, Stützenfuss, Einbetonieren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,90*
€ 328,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,65*
€ 332,53*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,41*
€ 338,76*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 352,965*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,53*
€ 395,7107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,55*
€ 390,9745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,73*
€ 373,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,51*
€ 363,5569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,65*
€ 336,3535
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 56,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.