Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Stützenfuß CPB40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Stützenfuß CPB40
SST Stützenfuß CPB40
SST Stützenfuß CPB40
SST Stützenfuß CPB40
SST Stützenfuß CPB40
Artikel-Nr.:
     214G-5701953824204
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CPB40
EAN/GTIN:
     5701953824204
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfuß CPB und CPS • ETA-07/0285
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
CPB40
A:
105 mm
B:
40 mm
C:
120 mm
D:
190–250 mm
E:
160 mm
F:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, zum, Stützenfüsse, Stützenfuss, Pfostenanker, Einbetonieren, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
720
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,2295*
€ 314,9795*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 282,23*
€ 333,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 288,01*
€ 339,70*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 295,50*
€ 353,525*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 353,525*
€ 420,69475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,285*
€ 414,45915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,7605*
€ 388,845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,5405*
€ 379,0632
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 315,00*
€ 374,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,50*
€ 351,645
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 59,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.