Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder AE76 SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder AE76 SST
Winkelverbinder AE76 SST
Winkelverbinder AE76 SST
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5701953360542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AE76
EAN/GTIN:
     5701953360542
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AE Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm
Weitere Informationen:
A:
90 mm
B:
48 mm
C:
76 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
AE76
T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,508*
€ 1,818*
7 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5035*
€ 1,8235*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,692*
€ 2,032*
3 Tage
651
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,05*
6 Tage
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7708*
€ 2,1501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 181,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.