Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONG TIE AE76 Winkelverbinder AE AE76 90 x 48xS3mm ETA 06/0106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON STRONG TIE AE76 Winkelverbinder AE AE76 90 x 48xS3mm ETA 06/0106
SIMPSON STRONG TIE AE76 Winkelverbinder AE AE76 90 x 48xS3mm ETA 06/0106
SIMPSON STRONG TIE AE76 Winkelverbinder AE AE76 90 x 48xS3mm ETA 06/0106
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245548
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AE76
EAN/GTIN:
     5701953360542
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverb.AE AE76 90x48x76mm S.3mm ETA 06/0106 SIMPSON STRONG TIE für Anschlüsse Holz-Holz, oder für Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Leichtbeton und Mauerwerk · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Ausführung: ungleichschenklig
Weitere Informationen:
eClassID:
27400213
HerstellerNr:
AE76
Werksnummer:
3000257246
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,206000
Ursprungsland:
DK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AE76 90 x 48x76mm
Produktart:
Winkelverbinder
Ausfuehrung:
ETA 06/0106
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
340
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,518*
€ 1,828*
7 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5135*
€ 1,8335*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,702*
€ 2,032*
3 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,719*
€ 2,049*
8 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7708*
€ 2,1501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,032*
€ 2,41808
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.