Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder AE76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder AE76
SST Winkelverbinder AE76
SST Winkelverbinder AE76
SST Winkelverbinder AE76
Artikel-Nr.:
     214G-5701953360542
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AE76
EAN/GTIN:
     5701953360542
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AE • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 13 mm • ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
AE76
A:
90 mm
B:
48 mm
C:
76 mm
T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Holzverbinder, Winkel, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
255
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,508*
€ 1,828*
6 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5035*
€ 1,8335*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,702*
€ 2,042*
2 Tage
651
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,06*
Lager 214
400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7608*
€ 2,1601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1601*
€ 2,57052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1402*
€ 2,54684
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,1108*
€ 2,51185
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7608*
€ 2,09535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 216,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.