Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Blindnietmutter VA Flach. M 4x 6x11,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656430003
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455444
EAN/GTIN:
     5013656430003
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Edelstahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
0,25–3,0 mm
Nietschaft Ø x Länge:
6 x 11,0 mm
Innengewinde:
M4 x 0,70
Bohr-Ø:
6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter 6mm, Flachkopf, Blindnieten, Gesipa, Blindnietmuttern, Muttern, Nieten, Niete, Edelstahl, Nietmuttern, Blindniete
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,18181*
€ 0,21181*
1 Tag
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,18286*
€ 0,21995*
Lager 7
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,18252*
€ 0,22252*
3 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,1854*
€ 0,2254*
1 Tag
1500
500
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22252*
€ 0,2648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21252*
€ 0,2529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18252*
€ 0,2172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.