Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 8x11x17,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 8x11x17,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656420394
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433707
EAN/GTIN:
     5013656420394
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
0,25–3,5 mm
Innengewinde:
M8 x 1,25
Nietschaft D1 x L:
11 x 17 mm
Bohr-Ø:
11,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
11 x 17,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundkopf, Standard, Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22176*
€ 0,25176*
1 Tag
9100
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22176*
€ 0,25176*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,20786*
€ 0,25786*
Lager 7
7650
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,21881*
€ 0,26881*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22835*
€ 0,27835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26881*
€ 0,31988
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25881*
€ 0,30798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24881*
€ 0,29608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21881*
€ 0,26038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.